カテゴリ
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Mitutoyo(ミツトヨ)(314)
- LAMP(スガツネ工業)(83)
- 東洋技研(82)
- ダイヤトレンド(65)
- A&D(エー・アンド・デイ)(62)
- マリンテック(45)
- 三菱電機(37)
- IDEC(和泉電気)(34)
- オーム電機(33)
- TP-LINK(33)
- JUKI(31)
- メディアカバーマーケット(22)
- 岩田製作所(21)
- ダイキン工業(21)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
- タカチ電機工業(20)
- アイリスオーヤマ(17)
- ELPA(17)
- アカギ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p65」の検索結果
特価

プロテクターツールケース
(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。 ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。 施錠用のカギ穴付きです。用途道具・精密機器の収納・保護に色黒タイプウレタンフォームありクッションウレタンフォームあり防塵防水性能IP65鍵施錠用のカギ穴付き
ソーラー式デジタル温度計
(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。 防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。材質ABS樹脂質量(g)約60電源アモルファス太陽電池最小表示0.1℃測定範囲(℃)-59.9~+99.9コード長さ(m)約1精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9)測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5防塵防水性能IP65検知方式サーミスタ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水測定周期(秒/回)約10