カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(507)
- ジーエルサイエンス(56)
- CKD(18)
- 新コスモス電機(10)
- フカガワ(9)
- アズワン(4)
- スリーボンド(4)
- 第一計器(4)
- 化研テック(4)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- ULVAC(アルバック)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- セコニック(2)
- マクセル(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
「pa-10s」の検索結果
特価

接着剤 車止め用
(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(1kg)当日出荷チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。 1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着成分アクリル樹脂系エマルション形色グレー比重1.57±0.1粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着接着強度(N/mm2)2.3危険物の類別非危険物主なワークパーツ販売区分業務用
ノンブリードアクリルコーク
(27件のレビュー)¥549税込¥6041本(500g)当日出荷建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てん成分酸化チタン(Ⅳ)材質アクリル樹脂系エマルション形色ホワイトタイプ防カビ剤入り比重1.60(比重びん法)不揮発分82.0%(105℃×3hr)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観均一なペースト状粘度(Pa・s)120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃)タックフリータイム(分)25危険物の類別非危険物販売区分業務用