カテゴリ
- 防災用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Beat-Sonic(8)
- HAMMOND(17)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- Qlight(10)
- ROTHCO(10)
- RS PRO(45)
- StarTech.com(40)
- アイネックス(10)
- アズワン(25)
- アルスコーポレーション(5)
- エスエスエーサービス(12)
- エレコム(29)
- サンワサプライ(34)
- サンワダイレクト(14)
- ナカバヤシ(6)
- バウヒュッテ(5)
- プラス[家具](5)
- メディアカバーマーケット(2,540)
- 未来工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pc固定」の検索結果

転倒防止伸縮ベルト
(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(2本)当日出荷伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
転倒防止ジェルマット
(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(4枚)ほか当日出荷震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル式グリースガン
(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。 お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに!付属品ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC質量(kg)1.23材質(本体)アルミニウム使用圧力(MPa)約27最高使用圧力(MPa)約55容量(g)400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×89×168危険物の類別非危険物六角軸対辺(mm)6.35