カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 未来工業(4)
- エスコ(26)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(411)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- 島田電機(42)
- 岩崎電気(25)
- 十川ゴム(24)
- PFERD 馬印(23)
- FIT-ONE(22)
- メディアカバーマーケット(21)
- ネグロス電工(20)
- 三桂製作所(18)
- OSG(オーエスジー)(16)
- 古河電工(古河電気工業)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 日動電工(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(15)
- 日本シーム工業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pf 22」の検索結果
特価

小型ボールバルブ 両外ネジ型
(47件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
(4件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5