カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(474)
- 未来工業(111)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- 島田電機(39)
- エスコ(36)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(34)
- 十川ゴム(27)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- 岩崎電気(21)
- ホンダ(21)
- ノーブランド(17)
- 三桂製作所(16)
- メディアカバーマーケット(15)
- アソー(14)
- 古河電工(古河電気工業)(14)
- COVELL(コベル)(13)
- フジトク(12)
- ネグロス電工(10)
- コンバム(旧:妙徳)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pf 36」の検索結果
特価

コルゲートチューブ
(752件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
(4件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ローリングプラグ オネジ取付用
(14件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷プラグが360度回転します。用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-20~80使用流体空気
真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5