カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- NB(日本ベアリング)(58)
- 古河電工(古河電気工業)(53)
- New-Era(ニューエラー)(49)
- 日動電工(22)
- DNライティング(13)
- トリニティ(12)
- 日東工器(11)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ツツミ工業(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- アラム(7)
- ホンダ(6)
- 未来工業(6)
- ニッコーエクステリア(5)
- Simplism(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アズワン(3)
- イマオコーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pfs」の検索結果

SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
スポンジバフ 凸凹
(23件のレビュー)¥879税込¥9671枚当日出荷タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用