カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- サンコーテクノ(2)
- AirTAC(2)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- トーアボージン(1)
- PMK(IWATSU)(1)
「phv6」の検索結果

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
(38件のレビュー)¥668税込¥7351個当日出荷機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.9使用流体空気販売区分業務用
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
(10件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。用途残圧排気機能使用温度範囲(℃)-5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)1使用流体空気販売区分業務用