カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(16,519)
- RS PRO(508)
- CKD(476)
- ParkerTAIYO(466)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(352)
- IDEC(和泉電気)(350)
- omron(オムロン)(287)
- 明工社(253)
- コガネイ(227)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(177)
- マルヤス電業(159)
- エスコ(152)
- Festo(112)
- パトライト(PATLITE)(97)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(93)
- シュナイダーエレクトリック(83)
- Qlight(81)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- 富士電機(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pilot v」の検索結果

LEDパイロットライト
(39件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷光源にLEDを用いた商品になります。用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用
ツインマーカー 油性
(227件のレビュー)¥83税込¥911本当日出荷スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。用途筆記用具として材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル質量(g)22タイプツイン線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2インク油性インク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145商品タイプ使い切り本体
回転灯 電池式
(45件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。用途マグネット付。形状円筒形高さ(mm)99定格電圧(V)DC6光源LED使用乾電池単3形4本連続点灯時間72時間点灯方式手動動作回転・点滅LED使用数(個)15販売区分業務用
電球(白熱球)
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
パワーリレー
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに質量(g)約40種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+60ピン数(ピン)8接点材質Ag合金表示灯有定格通電電流(A)10接点最大許容電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%販売区分業務用