カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ACE(エース)(2)
- スペーシア(14)
- SURE(石崎電機製作所)(49)
- 光(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3,395)
- ホンダ(1,221)
- サンエス(344)
- Optibelt(173)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(153)
- エスコ(140)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(131)
- YAMAHA(ヤマハ)(77)
- カクダイ(74)
- SMC(72)
- メディアカバーマーケット(69)
- APJ(アートプリントジャパン)(65)
- ミルウォーキーツール(63)
- KEIHIN(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pj」の検索結果

ペンチ(JIS)
(64件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
ラジオペンチ 高品質(JIS)
(32件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)160質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ 高品質(JIS)
(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネ無RoHS指令(10物質対応)対応