カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オカムラ(岡村製作所)(175)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- VIBRA(新光電子)(1)
- ホンダ(1)
- RICOH(リコー)(1)
- イチネンTASCO(1)
- brembo(1)
- アサ電子工業(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pj17」の検索結果

ペンチ(JIS)
(64件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
ペンチ 高品質(JIS)
(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネ無RoHS指令(10物質対応)対応