カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- bitstrong(ビットストロング)(16)
- UNIFIVE(7)
- ユニファイブ(6)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 共立電子産業(2)
- 三洋化成(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ホンダ(1)
- グリフィン(1)
- JAPPY(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- HASEGAWA(1)
- 神港テクノス(1)
- AirTAC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pl03b」の検索結果
特価

ACアダプター12V1A
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC12V1Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
ACアダプター5V2A
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC5V2Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用