カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ケーブル(1)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • サンワサプライ(84)
  • TP-LINK(109)
  • FALCON(3)
  • エレコム(114)
  • PLANET Technology(43)
  • BUFFALO(バッファロー)(33)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • ブロードウォッチ(309)
  • StarTech.com(81)
  • ダイヤトレンド(22)
  • ATEN(43)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(79)
  • i-PRO(69)
  • MB Wear(63)
  • MOXA(55)
  • NETGEAR(75)
  • SecuSTATION(73)
  • Vivotek(52)
  • 塚本無線(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「poe」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm モノタロウ

    ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
    用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)色透明質量(g)400最大使用寸法(mm)1100×840×1100
  • ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウ

    ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
    用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)色透明質量(g)440最大使用寸法(mm)1150×880×1150
  • カーエアコン用冷媒ガス R1234yf モノタロウ

    カーエアコン用冷媒ガス R1234yf

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
    用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
  • LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウ

    LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱

    モノタロウ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱
    当日出荷
    伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
poe給電ハブ特集