カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- POLARG(26)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- CONCEPT-1(1)
「polarg led t10」の検索結果
特価

ウエッジベース LED T10 COBタイプ DC24V
(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(2個)当日出荷COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC24V車専用寸法(mm)Φ10×26タイプT10定格電力(W)1.5色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
12LED ウエッジベース T10
(133件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用