カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 汎用圧力計(3)
    • グリセリン入圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(1)
  • 0~0.16(1)
  • 0~0.25(2)
  • 0~0.4(2)
  • 0~0.5(1)
  • 0~0.6(2)
  • 0~1(2)
  • 0~1.6(1)
  • 0~2(1)
  • 0~2.5(2)
  • 0~4(2)
  • 0~6(2)
  • 0~10(2)
  • 0~16(1)
  • 0~25(1)
測定流体
  • 気体(4)
  • 液体(4)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(2)
  • R(PT) 1/4(2)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 68(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(3)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(1)
精度
  • ±1.6%(2)
  • ±2.5%(3)
±1.6%・±2.5%
ブランド
  • モノタロウ
  • 右下精器製造(4)
  • TOKO(東洋計器興業)(3)
  • 第一計器(2)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • SMC(2)
  • 山本計器(1)
  • スバル(8)
  • 三菱ふそう(22)
  • Druck(1)
  • WIKA(1)
  • SPARKFUN(8)
  • AMPHENOL(6)
  • ホンダ(3)
  • ハネウェル(3)
  • Aventics(3)
  • honeywell(2)
  • EDWARDS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pressure gauge」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ60

    モノタロウ(27件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。販売区分業務用
  • 圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50 モノタロウ

    圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50

    モノタロウ(9件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ60 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ60

    モノタロウ(37件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
  • グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウ

    グリセリン入り圧力計(G立形)

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    振動がある場所で使用が可能です。
    用途圧力測定に使用。材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)約30.5ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用