カテゴリ
- 空圧工具(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ポップリベット・ファスナー(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- マキタ(1)
- Rivet-Drill(1)
- JTC(1)
「proset xt3」の検索結果

エアーリベッター
(17件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷最大リベット径Φ6.4mmに対応した、ハイパワータイプのリベッターです。 エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4販売区分業務用
エアーリベッター 油圧式
(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用
リベットセット ハンドタイプ
(175件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
エアーリベッター セット
(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷リベット本体に加えて、持ち運びや保管に便利なケースや、 すぐに利用できるリベットが付属したお得なセット品です。 エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。用途※用途以外の使用は避けてください。付属品1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1対応材質鉄・アルミ・ステンレス用本体質量(kg)1.46使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8空気接続口PT1/4空気消費量(L/本)1.1販売区分業務用