カテゴリ
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- プティデポーム(43)
- ADVANTEC(32)
- フエニックス・コンタクト(23)
- イシハシ精工(22)
- RS PRO(22)
- ミルウォーキーツール(22)
- WatchGuard(20)
- サンコー(三甲)(12)
- 3M(スリーエム)(12)
- パールイデア(12)
- TOUGH BUILT(12)
- 日東工業(11)
- Merck(メルクミリポア)(10)
- ワルター(10)
- Simport(10)
- omron(オムロン)(9)
- ケナメタル(9)
- タンガロイ(9)
- キッコーマンバイオケミファ(8)
- ブランドをもっと見る
「ptm」の検索結果
特価

ポイントタップ
(22件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
グリースニップル A型 黄銅メッキ付
(15件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10個)当日出荷グリス注入用グリスニップルです。用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型表面処理ニッケルメッキ販売区分業務用
食品用パンツ 男女兼用
(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%色白混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
グリースニップル B型 黄銅メッキ付
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷グリス注入用グリスニップルです。用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプB型(67.5°)寸法L(mm)21表面処理黄銅メッキねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用
ポイントタップ TiNコート
(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼