カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 岩崎電気(5)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
- 旭光電機工業(2)
- シンワ(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日幸電子工業(1)
- 富士倉(1)
- 矢田電気(1)
「rf110v450wh led」の検索結果

LEDランプ50W 投光器用
(6件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用