カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- IDEC(和泉電気)(13)
- omron(オムロン)(4)
- Rectorseal(1)
- 安川電機(1)
「rh2b-uld dc24v」の検索結果

パワーリレー
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯有接点最大許容電流(A)10販売区分業務用