カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンセント式センサーライト(1)
絞り込み
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
電球の種類
LED(1)
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(1)
保護等級
- IP44(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
ブランド
- モノタロウ
- ライテックス(ムサシ)(64)
- ムサシ(1)
- RS PRO(275)
- SPARKFUN(32)
- SanDisk(サンディスク)(13)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(11)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- APEM(4)
- Seeed Studio(4)
- Frameworks(フレームワークス)(4)
- TP-LINK(3)
- Festo(3)
- DENALI(3)
- ラムマウント(2)
- STMicro(2)
- ブランドをもっと見る
「ritex」の検索結果

LEDセンサーライト 7W×2灯
(83件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED販売区分業務用