カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(211)
- コガネイ(150)
- omron(オムロン)(60)
- イマオコーポレーション(24)
- NEC(21)
- 3M(スリーエム)(20)
- 興研(15)
- 三機工業(15)
- 重松製作所(14)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- アソー(12)
- エスコ(12)
- ParkerTAIYO(12)
- PISCO(ピスコ)(11)
- スーパー工業(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](9)
- 住商モンブラン(8)
- カーメックス(7)
- ブランドをもっと見る
「rl-3」の検索結果
特価

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット
(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付販売区分業務用