カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Rancho(8)
- MONROE(モンロー)(5)
- アズワン(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- KITACO(1)
- MASTER AIR(1)
- ニッサン(1)
「rs5000x」の検索結果

ハンドインパクトレンチ
(23件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。 スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。 またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。 ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。用途硬く締まっているボルトの取り外しに付属品六角レンチ全長(mm)550(アーム無時)質量(kg)2.2差込角(mm)12.7(1/2)アーム長さ(mm)100販売区分業務用