カテゴリ
- 作業工具(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(188)
- CKD(90)
- IDEC(和泉電気)(70)
- KITO(キトー)(1,685)
- Nikon(ニコン)(37)
- omron(オムロン)(98)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- TRUSCO(85)
- コガネイ(145)
- ニッセイ(90)
- ハンマーキャスター(48)
- メディアカバーマーケット(64)
- ユーエイキャスター(48)
- 三菱(72)
- 三菱電機(51)
- 京セラ(43)
- 富士電機(45)
- 岩田製作所(52)
- 雅(89)
- ブランドをもっと見る
「s200」の検索結果

F型パワークランプ 深型
(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
(18件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプ
(13件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE色半透明表面処理コロナ処理(両面)加工シングルシート長さ(m)200シート厚さ(mm)0.01