カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Optibelt(266)
  • SMC(150)
  • RS PRO(139)
  • 三木プーリ(116)
  • Panasonic(パナソニック)(82)
  • TRUSCO(68)
  • スバル(62)
  • スズキ(50)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • エスコ(36)
  • ノーブランド(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • (24)
  • KEMET(23)
  • アズワン(22)
  • 浅香工業(21)
  • S&K(三興製作所)(20)
  • VISHAY(19)
  • ホンダ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa12」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ モノタロウ

    スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
    用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
  • ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウ

    ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm

    モノタロウ(235件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(6巻)
    当日出荷
    弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2050RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ

    LEDライト ペン型 明るさ120Lm

    モノタロウ(41件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質アルミ寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138質量(g)39(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)光束(Lm)120電球の種類LED連続点灯時間(時間)2
  • 切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mm

    モノタロウ(37件のレビュー)
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF販売区分業務用
  • ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mm モノタロウ

    ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mm

    モノタロウ(29件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(6巻)
    当日出荷
    弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
    材質ポリエチレン(LLDPE)質量(g/本)2050
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    仕様ボルトレス高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ1200mm

    モノタロウ(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3安全荷重(kg)1000(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • 中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm

    モノタロウ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面
    高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm

    モノタロウ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。
    仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
  • 軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 連結 高さ1200mm

    モノタロウ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2ホワイトグレータイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • 中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面
    タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1200mm モノタロウ

    重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1200mm

    モノタロウ
    71,900税込79,090
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
    用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート仕様ボルトレスグレー高さ(mm)1204.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ単体材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25販売区分業務用
  • 重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ1200mm モノタロウ

    重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ1200mm

    モノタロウ
    67,900税込74,690
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
    用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート仕様ボルトレスグレー高さ(mm)1204.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ連結材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25