カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空圧用サイレンサ(2)
絞り込み
接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
接続口
- R(2)
材質(本体)
- 樹脂(1)
- 金属(1)
消音効果(dB)
- 18(1)
- 25(1)
- 30(1)
有効断面積(mm2)
- 19.6(1)
- 20(1)
- 42.98(1)
- 60(1)
- 91.56(1)
- 95(1)
- 143(1)
ブランド
- モノタロウ
- TRUSCO(3)
- SMC(17)
- AirTAC(6)
- CKD(14)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- KIJIMA(キジマ)(8)
- 日本精器(3)
- ヨシタケ(7)
- PISCO(ピスコ)(8)
- KTC(1)
- MAZDA(マツダ)(1,067)
- トヨタ(791)
- NOJIMA ENGINEERING(193)
- ミツビシ(191)
- YAMAHA(ヤマハ)(188)
- 三菱ふそう(187)
- スバル(177)
- BEET(138)
- いすゞ自動車(138)
- ブランドをもっと見る
「sairennsa」の検索結果
特価

サイレンサ 樹脂製
(39件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
サイレンサ 真鍮製
(13件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷金属製のサイレンサです。用途コンパクトで取付けスペースをとりません。接続口R材質(本体)真鍮最大使用圧力(MPa)1消音効果(dB)18使用流体空気流体温度範囲(℃)5~150販売区分業務用