カテゴリ
- 切削工具(3)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(9)
- FKD(フクダ精工)(6)
- KANA(片山チエン)(39)
- KITO(キトー)(1,309)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NACHI(不二越)(17)
- ParkerTAIYO(25)
- SMC(14)
- エスコ(6)
- スーパーツール(5)
- ダイヤトレンド(25)
- テクロック(6)
- テンパール工業(9)
- ネグロス電工(104)
- ユニカ(5)
- リオン(18)
- 三木プーリ(221)
- 三菱マテリアル(4)
- 理研製鋼(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd-75」の検索結果
特価

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル ロング
(55件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
(15件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・高さ(mm)305