カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ネグロス電工(67)
- ホームテイスト(23)
- 三菱マテリアル(21)
- NACHI(不二越)(12)
- KANA(片山チエン)(7)
- FKD(フクダ精工)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ユニカ(4)
- テンパール工業(4)
- KSフィルター(4)
- 三菱電機(3)
- 理研製鋼(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- イシハシ精工(2)
- イスカル(2)
- イチグチ(2)
- 浦谷商事(2)
- グーリング(2)
- ブランドをもっと見る
「sd120」の検索結果
特価

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(5本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク