カテゴリ
- 切削工具(3)
- 溶接用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ユニカ(10)
- SDS(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ミヤナガ(5)
- サンコーテクノ(4)
- TRUSCO(3)
- ハウスビーエム(3)
- コマドリル(3)
- エレコム(2)
- イチネンTASCO(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- バーテック(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- アトムリビンテック(1)
- メイキコウ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sds 1000mm」の検索結果
特価

ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル 六角軸シャンク
(128件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8全長(mm)90被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA89有効長(mm)45適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)シャンク形状六角軸使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
コンクリートドリル 丸シャンク
(121件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
断熱材 グラスウール
(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)1000厚さ(mm)25色(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40販売区分業務用
モルタル 速乾タイプ 無収縮
(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10kg×2袋)当日出荷従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5mm程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。仕様速乾、砂入りセメント成分炭酸カルシウム、普通ポルトランドセメント、硬化促進剤・調整剤、パウダーエマルジョン、有機繊維、その他色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×340×50/1袋サイズ硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
TIG溶接棒 ステンレス用
(57件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(1kg)当日出荷便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。適合SUS304材質ステンレス鋼色銀白色棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応識別色黄(端色)販売区分業務用
TIG溶接棒 軟鋼用
(22件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(5kg)当日出荷炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。棒長(mm)1000販売区分業務用