カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 小型扇風機(2)
絞り込み
ハネ径(cm)
- 23(1)
モーター
- DCモーター(1)
ブランド
- モノタロウ
- TEKNOS(27)
- YAMAZEN(山善)(41)
- TOPLAND(23)
- スイデン(5)
- ユアサ(ユアサプライムス)(8)
- アイリスオーヤマ(19)
- ナカトミ(3)
- センター商事(3)
- TAIGASHOJI(大河商事)(6)
- エレコム(3)
- ライフオンプロダクツ(39)
- コイズミ(小泉成器)(26)
- CRECOTE(21)
- エスケイジャパン(15)
- タイムリー(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- おおたけ(12)
- 多摩電子(8)
- シーズ(8)
- ブランドをもっと見る
「sennpuuki」の検索結果

充電式扇風機 18V用 本体のみ
(23件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。用途夏の暑さ対策に。質量(kg)1.75材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチールシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)角度調整範囲360°風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360羽根径(Φmm)230販売区分業務用
リモコン DC扇風機用
¥799税込¥8791個当日出荷モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。適合MFD-HR1819モーターDCモーター使用電池CR2025×1個(別売)