カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(397)
- BOURNS(22)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(62)
- INAX(LIXIL)(40)
- MAZDA(マツダ)(25)
- POSH Faith(53)
- RS PRO(156)
- SKC(環境測定)(59)
- SMC(308)
- SWAGE-LINE(39)
- TRUSCO(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- エスコ(38)
- オカムラ(岡村製作所)(151)
- スイデン(35)
- ハリケーン(57)
- ヤマモトレーシング(30)
- 三菱電機(42)
- ブランドをもっと見る







平型ヒューズ ミニ
(350件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(98件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(16件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
金型用カプラー ソケット (オネジ取付用)
(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質(本体)真鍮(C3604)質量(g)70使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズR1/4ねじ径TR1/4販売区分業務用
スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用)
(7件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ねじ径Rc1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1寸法TRc1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズR1/4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら