カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- INAX(LIXIL)(5)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- SAMTEC(245)
- SMC(525)
- TRUSCO(7)
- イトーキ(9)
- イマオコーポレーション(4)
- オカムラ(岡村製作所)(190)
- サンフェルト(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(17)
- ナカバヤシ(19)
- ホンダ(246)
- マサル工業(37)
- 下村工業(10)
- 岡崎精工(22)
- 岩田製作所(39)
- 東芝(6)
- 関西通信電線(8)
- ブランドをもっと見る
「sfm」の検索結果

フライス用チップ SDKN
(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
フライス用チップ TEEN
(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷材質MNP40(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用