カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • NACHI(不二越)(10)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • イシハシ精工(1)
  • RELIEF(1)
  • WIDIN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgess 2.6」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(51件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
ドリルカテゴリ