カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • IKO(日本トムソン)(336)
  • SMC(116)
  • MAZDA(マツダ)(104)
  • ホームテイスト(49)
  • THK(43)
  • 光興業(42)
  • カワムラサイクル(37)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(34)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • SK11(34)
  • SHIMANO(シマノ)(31)
  • TRUSCO(29)
  • 四国繊維販売(26)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
  • アール・エフ・ヤマカワ(24)
  • SONY(ソニー)(20)
  • 日東工器(18)
  • NEC(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-s」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    SUS製ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水材質(Oリング)NBR
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)

    モノタロウ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/ホースニップル(H)販売区分業務用
  • オイルフィルター 農機・建機用 モノタロウ

    オイルフィルター 農機・建機用

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし販売区分業務用
  • 中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ

    中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック300kg用