カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- メディアカバーマーケット(29)
- ショットナビ(8)
- マキタ(2)
- エレコム(1)
- カシオ計算機(1)
- サンワサプライ(1)
- シンワ測定(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 光興業(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- SPARKFUN(1)
- テクタイト(1)
「shot navi」の検索結果

レーザー距離計 簡易タイプ 600m
(17件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。測定範囲(m)5~600測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)付属品ケース・ストラップ質量(g)約213(電池除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45倍率(倍)6測定単位1m電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive視界7.0°(実視界)対物レンズ有効径(mm)22防水性無レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEEひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)16販売区分業務用