カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 佐藤計量器製作所(12)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- シンワ測定(1)
- 八光電機(1)
- イチネンTASCO(1)
「sk-106k」の検索結果
特価

デジタル温度計 ペン型
(77件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ用途液体、半固体などの温度測定に。材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~3001目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計