カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 京セラ(38)
- イマオコーポレーション(5)
- マグナアロイアンドリサーチ(4)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(3)
- THECUT(3)
- ニツコー熔材工業(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ノーブランド(1)
「skd61」の検索結果

ケーブルカッター ラチェット式
(22件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ラチェット式ですので便利です。用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。材質SKD61全長(mm)250質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55販売区分業務用