カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(14)
  • セイニチ(生産日本社)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本精器(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc al-18s」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールボックス 透明パーツケース4個収納 モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納モノタロウ(56件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。 ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
用途小物の分別収納など。セット内容透明パーツケース4個材質ポリプロピレンイエローサイズ質量(g)1300外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体上部収納)267×140×60/(パーツケース)225×112×26内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31外寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26
ケースボックス ベルトホールド モノタロウケースボックス ベルトホールドモノタロウ(232件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペアセット内容ケース14個材質PP幅(mm)380質量(kg)1.4ブラック/クリア高さ(mm)62奥行(mm)315仕切数(個)14ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウフィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプモノタロウ(57件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様セミオートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPa取扱説明書(1.7MB)ケースケースガード付
smc aw30特集