カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc amg」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターセパレーター モノタロウ

    ウォーターセパレーター

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
    用途水分除去にご利用頂けます。全長(mm)88ねじの種類PF(G)耐圧(MPa)0.62取付ねじPF(G)1/4販売区分業務用
  • エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ

    エアフィルタ セミオートドレン

    モノタロウ(127件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
  • エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウ

    エアフィルタ オートドレンN.O

    モノタロウ(87件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
関連キーワード
空圧補器カテゴリ