カテゴリ
- 電気材料(4)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(10)
- デンカエレクトロン(2)
- オーム電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「smtfz-12」の検索結果

収縮チューブ
(848件のレビュー)¥61~税込¥67~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
収縮チューブ パック品
(98件のレビュー)¥679税込¥7471セット(7本)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等にセット内容7サイズ各1本長さ(m)1耐電圧600V収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1特性絶縁
グレーチング 歩道用 圧接タイプ
(111件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
(42件のレビュー)¥899税込¥9891袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
高収縮チューブ 4:1
(41件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(5本)当日出荷4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。用途比較的段差のある被物体に最適です。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)45~110耐電圧600V収縮温度80℃収縮比4:1