カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ALPS TOOL(アルプスツール)(8)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- brembo(16)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(27)
- KTC(6)
- nepros(6)
- R&G RACING PRODUCTS(27)
- RS PRO(37)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- イスカル(11)
- ウエルドテック社(14)
- エスコ(11)
- エス・ピー・エアー(7)
- トーキン(6)
- プロトブレンボ(12)
- ホンダ(7)
- 修理(7)
- ブランドをもっと見る
「sp17」の検索結果
特価
関連キーワード

ねじプライヤ
(132件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)全長(mm)172質量(g)160種類ねじプライヤ硬度HRC48~51呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法a(mm)172寸法b(mm)17対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)寸法c(mm)9寸法f(mm)27
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら