カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 京セラ(6)
- タンガロイ(5)
- 住友電工ハードメタル(3)
- イスカル(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 株洲工具(1)
「spkn1203zp」の検索結果
特価

フライス用チップ SDKN
(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)欠品中国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用