カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(125)
- ホンダ(49)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(30)
- ヤマト(機構部品)(28)
- 廣杉計器(24)
- KHK(小原歯車工業)(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- 三洋工具(7)
- APLUS(クマモト)(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- 日野自動車(6)
- タンガロイ(5)
- RYOCO(菱高精機)(5)
- テラオカ(ANEX)(5)
- KAZEN(5)
- コノエ(4)
- 千代田通商(4)
- トップ工業(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ブランドをもっと見る
「ss41」の検索結果
特価

微動送りマグネットベース
(58件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.4吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm取付ねじ穴サイズM8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
平形直角定規
(22件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
ミニマグネットベース
(38件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.38吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110マグネット部寸法(mm)30×36×35