カテゴリ

  • バッテリー・電装(5)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ミツビシ(4)
  • SMC(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • Modes(2)
  • ELPA(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssa352f093a」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカーヒューズセット 平型用 モノタロウ

    ブレーカーヒューズセット 平型用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
    用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。適合平型ヒューズセット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色電流(A)-許容電流(A)100寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
  • ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用 モノタロウ

    ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用

    モノタロウ(20件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。 ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
    用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9205件のレビュー)
    309税込340
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • ブレーカーヒューズ 平型用 モノタロウ

    ブレーカーヒューズ 平型用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
    用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(1004件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 平型ヒューズ モノタロウ

    平型ヒューズ

    モノタロウ(300件のレビュー)
    99税込109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
  • ブレーカーヒューズ ミニ・低背用 モノタロウ

    ブレーカーヒューズ ミニ・低背用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
    用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用