スパイラルタップ
(35件のレビュー)当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ケーブルタイマウント 耐候タイプ
(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(100個)
当日出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
ケーブルタイマウント
(22件のレビュー)当日出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P