カテゴリ
- 切削工具(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- STMicro(119)
- M5Stack(31)
- ホンダ(18)
- 中央精機(16)
- RS PRO(15)
- ナンシン(11)
- Seeed Studio(9)
- NTツール(8)
- フジキン(7)
- オーム電機(6)
- DELTRON(5)
- アサ電子工業(4)
- アクシスコミュニケーションズ(4)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ABRACON(3)
- SPARKFUN(3)
- STマイクロエレクトロニクス(3)
- Avail(アベイル)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ブランドをもっと見る
「stm3」の検索結果

スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ケーブルタイアンカーマウント
(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用の固定マウントとして材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-40~85寸法L1(mm)19寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5.3寸法L5(mm)3.7UL規格UL94V-2