カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(11)
- デンカエレクトロン(4)
- 潤工社(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 中興化成工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sumitube k」の検索結果
特価

収縮チューブ
(848件のレビュー)¥61~税込¥67~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
収縮チューブ パック品
(99件のレビュー)¥679税込¥7471セット(7本)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等にセット内容7サイズ各1本長さ(m)1耐電圧600V収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1特性絶縁