カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SUS(エスユーエス)(121)
- ACE(エース)(2)
- エスコ(137)
- 三木プーリ(120)
- SMC(102)
- オンダ製作所(33)
- cotta(22)
- フジキン(16)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- OSG(オーエスジー)(12)
- アズワン(10)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- ホシモト(9)
- イマオコーポレーション(8)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 国際電業(8)
- ツツミ工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sus sf」の検索結果

SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用)
(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用