カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ノーブランド(20)
- 栃木屋(10)
- TRUSCO(7)
- BXカネシン(6)
- イマオコーポレーション(4)
- アズワン(3)
- 大阪魂(3)
- ダイケン(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- アキュレイト(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- 由良産商(2)
- ラクテム(2)
- セキスイ(1)
- TBC(タブチ)(1)
- oneA(1)
- 昭和スプリング(1)
「sus304-csp」の検索結果

マグネットホルダー クリップタイプ
¥1,398税込¥1,5381個当日出荷工場内の鉄板や柱に設置可能。 Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。 クリップは滑りにくい ディップ加工。用途マグネットで仮固定したいとき材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ)質量(g)110g耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g寸法(Φ×mm)Φ50×55.5クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用)材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS