カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Panasonic(パナソニック)(22)
- オーム電機(14)
- マキタ(14)
- ENDO(遠藤照明)(10)
- 岩崎電気(8)
- omron(オムロン)(7)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- エレコム(4)
- 東芝(4)
- DAIKO(大光電機)(4)
- 昭電(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- アイリスオーヤマ(3)
- 東芝ライテック(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- BROADCOM(3)
- BIVAR(3)
- TP-LINK(3)
- ブランドをもっと見る
「t形 led」の検索結果
特価

LED電球 60形 広配光
(52件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用