カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(62)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- エスコ(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- Wera(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- RS PRO(7)
- TOTO(6)
- JTC(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- イーグルクランプ(3)
- E-Value(3)
- ムラテックKDS(3)
- 水本機械製作所(3)
- nepros(3)
- ブランドをもっと見る
「t13-30」の検索結果
特価

ソケットレンチ セット 40PCS
(82件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(40点組)当日出荷差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39