カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- INNO(5)
- Meltec(大自工業)(1)
- ROCKY(4)
- TERZO(7)
- カーメイト(1)
- ナカオ(1)
「terzo eb6」の検索結果
特価

インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き
(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するためにコード長さ(m)1出力電圧(V)AC100口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用